Svítidlo LED panel 36W 4000K 3240lm IP40 ECO UGR < 19

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1765177
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: ECO PANEL600 36W/CW UGR19
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075386709
  • Produktová řada: ECO PANEL
  • EAN: 4058075386709
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 286,17
1 556,27 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   4,0 KS

Svítidlo LED panel 36W 4000K 3240lm IP40 ECO UGR < 19
Na objednávku

Popis produktu

Čtvercová zapuštěná panelová svítidla s nízkým oslněním, 600 x 600 mm. Vlastnosti produktu: Životnost (L70/B50): až 50 000 h (při 25°C). Pouzdro z protlačovaného hliníku. Polystyrenový difuzor. Výhody produktu: Spolehlivá redukce oslnění (UGR < 19). Světlo s nízkou úrovní blikání díky speciálnímu předřadníku. Úspora energie díky účinnosti až 90 lm/W. Rychlá stropní integrace díky systému snadné instalace. Druh použití: Přímá náhrada za svítidla se zářivkami. Chodby. Kanceláře. Konferenční prostory. Vestibuly. Prostory recepce. Výtahy. Vhodné pro systémy zapuštěných světel do stropů o velikosti mřížky 600 × 600 mm. Výbava / příslušenství: K dispozici je příslušenství pro několik způsobů montáže.

Parametry

Jmenovitý proud 750...750 mA
Materiál pouzdra Hliník
Objímka Ostatní
Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení