ECO AREA M 45W 840 5400LM GR LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Uliční a parkové svítidlo
  • Kód: 1799507
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: ECO AREA M 45W 840 5400LM GR
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075425415
  • Produktová řada: ECO AREA
  • EAN: 4058075425415
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 508,17
3 034,89 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

ECO AREA M 45W 840 5400LM GR LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Pouliční svítidlo. Vlastnosti produktu: K dodání s teplotou chromatičnosti: 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K, 6.500 K. Životnost (L70/B50): až 50.000 h. Stupeň krytí: IP66. Odolnost proti nárazu: IK08. Škála provozních teplot při ta: -35 až 50 °C. Robustní kryt z tlakově litého hliníku. Vhodné pro kolíky o průměru 42 mm, 48 mm a 60 mm. Výhody produktu: Energeticky úsporné díky vysoké účinnosti systému: až 120 lm/W. Nízké náklady na údržbu a provoz díky dlouhé životnosti LED. 5letá záruka. Druh použití: Veřejné osvětlení. Ulice. Parkoviště. Plošné osvětlení.

Parametry

Materiál pouzdra Hliník
Značka LEDVANCE
Produktová řada ECO AREA
Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Šedá
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení