E76-CNT010P-M12

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Luminiscenční snímač
  • Kód: 1107127
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: E76-CNT010P-M12
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 166892
  • Produktová řada: E75/E76 IntelliView
  • EAN: 4015081643066
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6 471,54
7 830,56 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,11 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

E76-CNT010P-M12
Na objednávku

Popis produktu

Řada IntelliView, charakteristické vlastnosti výrobku: optický senzor, snímač kontrastu, ideální k zachycení různých barev nebo kontrastů, 10mm snímací oblast, spánající za světla a za tmy, jednoduché uvedení do provozu

Parametry

Výrobce EATON
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Zobrazit všechny parametry