E76-CLRMKRS-M12

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Luminiscenční snímač
  • Kód: 1107131
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: E76-CLRMKRS-M12
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 166928
  • Produktová řada: E75/E76 IntelliView
  • EAN: 4015081643042
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
45 296,77
54 809,09 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,05 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

E76-CLRMKRS-M12
Na objednávku

Popis produktu

Optické senzory, Difuzní senzor, Rozpoznání barvy, 3 NO NPN výstupy, Možné připojení RS485 ? projektování, 8-vodičové, 10 - 30 V DC, Sn = 450 mm, Konektor M12 x 1

Parametry

Výrobce EATON
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Zobrazit všechny parametry