E76-CLRMKP-M12 Optický bezkontaktní snímač barvy, 3Z PNP, 8-pin konekt

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Luminiscenční snímač
  • Kód: 2049085
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: E76-CLRMKP-M12
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 166927
  • Produktová řada: E75/E76 IntelliView
  • EAN: 4015081643035
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
42 402,17
51 306,63 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,47 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

E76-CLRMKP-M12 Optický bezkontaktní snímač barvy, 3Z PNP, 8-pin konekt
Na objednávku

Popis produktu

Řada IntelliView, charakteristické vlastnosti výrobku: optický senzor, snímač barev, programování k rozpoznání 3 různých barev, 5-45 mm snímací oblast, pravoúhlá umělohmotná skříň, integrovaný displej, stavová LED, dvě programovatelná tlačítka

Parametry

Výrobce EATON
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Zobrazit všechny parametry