E75-PPA010P-M12

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Optický snímač, energetický
  • Kód: 1107150
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: E75-PPA010P-M12
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 166998
  • Produktová řada: E75/E76 IntelliView
  • EAN: 4015081642991
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 297,15
6 409,55 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,49 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

E75-PPA010P-M12
Na objednávku

Popis produktu

Řada IntelliView, charakteristické vlastnosti výrobku: optický senzor, nastavitelné potlačení popředí a pozadí, kompaktní kříň ve tvaru kvádru 50 mm x 50 mm x 23 mm, umožňuje zaznamenat objekty jen v jedné definované oblasti, například obsah kartonu

Parametry

Výrobce EATON
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Zobrazit všechny parametry