E71-PRP-M8

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Reflexní optický snímač
  • Kód: 1103006
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: E71-PRP-M8
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 100526
  • Produktová řada: E71 NanoView
  • EAN: 4015081643332
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 808,02
4 607,70 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,09 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

E71-PRP-M8
Na objednávku

Popis produktu

E71 řada NanoView, charakteristické vlastnosti výrobku: optický miniaturní senzor, velmi malá konstrukční velikost ve tvaru kvádru, IP66, stavová LED napájení a výstupu, spánající za světla a za tmy, viditelný červený paprsek světla z LED umožňuje jednoduché uvedení do provozu a seřízení, polarized Reflex pracuje s polarizovaným světlem

Parametry

Výrobce EATON
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Zobrazit všechny parametry