E59-A18C115C02-CV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Indukční snímač přiblížení
  • Kód: 1107114
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: E59-A18C115C02-CV
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 166807
  • Produktová řada: iProx
  • EAN: 4015081643660
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
7 170,79
8 676,66 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,49 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

E59-A18C115C02-CV
Na objednávku

Popis produktu

Přibližovací senzor, Indukční senzory, Sortiment: Řada E59 AccuProx, Popis: Proudový výstup (0 - 20 mA) a napěťový výstup (0 - 10 V), Připojení: 3-vodičové/4-vodičové, Konstrukční typ (vnější rozměry): M18 x 1 mm, Jmenovité provozní napětí: Ue= 15 - 30 V DC, Jmenovitá spínací vzdálenost: Sn= 1 - 15 mm, Typ montáže: nestíněno, Typ spínače: Analogové, 2 m připojovací vedení, Materiál: Nerezová ocel,, Stupeň krytí: IP67, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947-5-2

Parametry

Výrobce EATON
Kaskádovatelné NE
Materiál pouzdra Kov
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Zobrazit všechny parametry