E55CBL30A2E

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Indukční snímač přiblížení
  • Kód: 1104366
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: E55CBL30A2E
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 135845
  • Produktová řada: E55
  • EAN: 4015081326389
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 726,34
4 508,87 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,30 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

E55CBL30A2E
Na objednávku

Popis produktu

Přibližovací snímač, Indukční senzory, Sortiment: Řada E55, Připojení: 2-vodičové, Konstrukční typ (vnější rozměry): M30 x 1.5 mm, Jmenovité provozní napětí: Ue= 20 - 250 V AC, Jmenovitá spínací vzdálenost: Sn= 15 mm, Typ montáže: nestíněno, 2 m připojovací vedení, Kontakty Ö = rozpínací kontakt: 1 rozpínací kontakt, Materiál: Plastové provedení, Stupeň krytí: IP66, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947-5-2

Parametry

Výrobce EATON
Kaskádovatelné NE
Materiál pouzdra Plast
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství