E55BLT1E

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Indukční snímač přiblížení
  • Kód: 1104336
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: E55BLT1E
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 135814
  • Produktová řada: E55
  • EAN: 4015081326075
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 060,10
6 122,72 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,25 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Popis produktu

Přibližovací snímač, Indukční senzory, Sortiment: Řada E55, Připojení: 2-vodičové, Konstrukční typ (vnější rozměry): 40 x 40 x 118 mm, Jmenovité provozní napětí: Ue= 35 - 250 V AC, Jmenovitá spínací vzdálenost: Sn= 30 mm, Typ montáže: nestíněno, Šroubová svorka, Kontakty P = rozpínací kontakt/spínací kontakt s možností programování: 1 P, Materiál: Plastové provedení, Stupeň krytí: IP67, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947-5-2

Parametry

Výrobce EATON
Kaskádovatelné NE
Materiál pouzdra Plast
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství