E3ZS-T81A

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednocestná optická závora
  • Kód: 1662052
  • Výrobce: OMRON ELECTRONICS
  • Označení typu: E3ZS-T81A
  • Značka: OMRON ELECTRONICS
  • Objednací číslo: E3ZS6001D
  • Produktová řada: E3Z
  • EAN: 4547648674355
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
11 398,52
13 792,21 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,30 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Popis produktu

Fotoelektrický senzor, obdélníkové pouzdro, průchozí paprsek, červená LED, PLC, Bezpečnostní kategorie 2, 10 m, DC, 3 vodiče, PNP, kabel 2 m

Parametry

Výrobce OMRON ELECTRONICS
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení