E3ZM0033R

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Světelný snímač se zacloněním pozadí
  • Kód: 1689433
  • Výrobce: OMRON ELECTRONICS
  • Označení typu: E3ZM-LS84H 5M
  • Značka: OMRON ELECTRONICS
  • Objednací číslo: E3ZM0033R
  • Produktová řada: E3Z
  • EAN: 4547648279253
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
7 974,87
9 649,59 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,39 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Popis produktu

Fotoelektrický senzor, obdélníkové pouzdro, nerezová ocel, červená LED, potlačení pozadí, 200 mm, PNP, světlo ZAPNUTO/tma zapnuto, kabel 5 m

Parametry

Výrobce OMRON ELECTRONICS
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Zobrazit všechny parametry