E3ZM-V86 OMS

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kontrastní snímač
  • Kód: 1662043
  • Výrobce: OMRON ELECTRONICS
  • Označení typu: E3ZM-V86 OMS
  • Značka: OMRON ELECTRONICS
  • Objednací číslo: E3ZM7231C
  • Produktová řada: E3Z
  • EAN: 4547648689366
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
10 114,94
12 239,08 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,13 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

E3ZM-V86 OMS
Na objednávku

Popis produktu

Snímač registrační značky, obdélníkový kryt, nerezová ocel, bílá LED, difúzní, 12 ± 2 mm, s tlačítkem TEACH, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin konektor

Parametry

Výrobce OMRON ELECTRONICS
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Zobrazit všechny parametry