E3ZM-T81 5M

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednocestná optická závora
  • Kód: 1661903
  • Výrobce: OMRON ELECTRONICS
  • Označení typu: E3ZM-T81 5M
  • Značka: OMRON ELECTRONICS
  • Objednací číslo: E3ZM0025H
  • Produktová řada: E3Z
  • EAN: 4547648271790
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
12 671,32
15 332,30 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,71 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

E3ZM-T81 5M
Na objednávku

Popis produktu

Fotoelektrický senzor, obdélníkové pouzdro, nerezová ocel, infračervená LED, průchozí paprsek, Kabel 15 m, PNP, lehký/tmavý, 5 m

Parametry

Výrobce OMRON ELECTRONICS
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Zobrazit všechny parametry