Snímač kompaktní fotoelektrický E3ZM-D87

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Optický snímač, energetický
  • Kód: 1661894
  • Výrobce: OMRON ELECTRONICS
  • Označení typu: E3ZM-D87
  • Značka: OMRON ELECTRONICS
  • Objednací číslo: E3ZM0004E
  • Produktová řada: E3Z
  • EAN: 4547648235617
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
7 825,26
9 468,56 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,10 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Snímač kompaktní fotoelektrický E3ZM-D87
Na objednávku

Popis produktu

Fotoelektrický senzor, obdélníkové pouzdro, nerezová ocel, infračervená LED, difúzní, 1 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, 4-pinový konektor M8

Parametry

Výrobce OMRON ELECTRONICS
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Zobrazit všechny parametry