E3ZM-CT87B

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednocestná optická závora
  • Kód: 1662003
  • Výrobce: OMRON ELECTRONICS
  • Označení typu: E3ZM-CT87B
  • Značka: OMRON ELECTRONICS
  • Objednací číslo: E3ZM0185H
  • Produktová řada: E3Z
  • EAN: 4547648325110
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
12 313,56
14 899,41 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,53 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

E3ZM-CT87B
Na objednávku

Popis produktu

Fotoelektrický senzor, obdélníkové pouzdro, nerezová ocel, olejovzdorný, oranžová LED, Průchozí paprsek, 20 m, PNP, lehký/tmavý, M8 4-kolíkový konektor

Parametry

Výrobce OMRON ELECTRONICS
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Zobrazit všechny parametry