E3ZM-B86T

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Reflexní optický snímač
  • Kód: 1662030
  • Výrobce: OMRON ELECTRONICS
  • Označení typu: E3ZM-B86T
  • Značka: OMRON ELECTRONICS
  • Objednací číslo: E3ZM0269B
  • Produktová řada: E3Z
  • EAN: 4547648797320
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
8 358,65
10 113,97 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,06 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Popis produktu

Fotoelektrický senzor, obdélníkové pouzdro, nerezová ocel, červená LED, reflexní, Průhledný objekt, 500 mm, s potenciometrem, PNP, lehký/tmavý, 4-pinový konektor M8

Parametry

Výrobce OMRON ELECTRONICS
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Zobrazit všechny parametry