E3ZM-B81T-S1J 0.3M

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Reflexní optický snímač
  • Kód: 1662031
  • Výrobce: OMRON ELECTRONICS
  • Označení typu: E3ZM-B81T-S1J 0.3M
  • Značka: OMRON ELECTRONICS
  • Objednací číslo: E3ZM0283H
  • Produktová řada: E3Z
  • EAN: 4547648836807
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
9 314,85
11 270,97 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,13 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

E3ZM-B81T-S1J 0.3M
Na objednávku

Popis produktu

Fotoelektrický senzor, obdélníkové pouzdro, nerezová ocel, červená LED, reflexní, Průhledný objekt, 500 mm, s potenciometrem, PNP, lehký/tmavý, Konektor M12 z nerezové oceli, 0.3 m

Parametry

Výrobce OMRON ELECTRONICS
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Zobrazit všechny parametry