E3ZD86OMI

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Optický snímač, energetický
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 690,82
4 465,89 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,74 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Popis produktu

Fotoelektrický senzor, obdélníkové pouzdro, červená LED, difúzní, 100 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin konektor

Parametry

Výrobce OMRON ELECTRONICS
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení