Snímač kompaktní fotoelektický, vysílač, přijímač, standardní dosah

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednocestná optická závora
  • Kód: 1661684
  • Výrobce: OMRON ELECTRONICS
  • Označení typu: E3Z-T81-M1J 0.3M OMS
  • Značka: OMRON ELECTRONICS
  • Objednací číslo: E3Z 7155F
  • Produktová řada: E3Z
  • EAN: 4547648676199
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 730,72
6 934,17 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,19 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Snímač kompaktní fotoelektický, vysílač, přijímač, standardní dosah
Na objednávku

Popis produktu

Fotoelektrický senzor, obdélníkové pouzdro, infračervená LED, průchozí paprsek, 15 m, NPN, lehký/tmavý KONEKTOR, konektor M12, 0.3 m

Parametry

Výrobce OMRON ELECTRONICS
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství