Snímač kompaktní fotoelektický, retroreflektivní, s MSR funkcí, standa

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Reflexní optický snímač
  • Kód: 1695041
  • Výrobce: OMRON ELECTRONICS
  • Označení typu: E3Z-R86
  • Značka: OMRON ELECTRONICS
  • Objednací číslo: E3Z 4055C
  • Produktová řada: E3Z
  • EAN: 4549734446594
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 690,82
4 465,89 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,79 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Snímač kompaktní fotoelektický, retroreflektivní, s MSR funkcí, standa
Na objednávku

Popis produktu

Fotoelektrický senzor, obdélníkové pouzdro, červená LED, reflexní, 4 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, M8 4-pin konektor

Parametry

Výrobce OMRON ELECTRONICS
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství