E3Z-R81 5M OMS

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Reflexní optický snímač
  • Kód: 1661671
  • Výrobce: OMRON ELECTRONICS
  • Označení typu: E3Z-R81 5M OMS
  • Značka: OMRON ELECTRONICS
  • Objednací číslo: E3Z 7034G
  • Produktová řada: E3Z
  • EAN: 4547648287159
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 831,31
4 635,89 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,33 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

E3Z-R81 5M OMS
Na objednávku

Popis produktu

Fotoelektrický senzor, obdélníkové pouzdro, červená LED, reflexní, 4 m, PNP, Light-ON/Dark-ON, kabel 5 m

Parametry

Výrobce OMRON ELECTRONICS
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství