Senzor fotoelektrický,zesilovač pro optická vlákna,PNP,2m kabel

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Snímač optických vláken / zesilovač optických vláken
  • Kód: 1661447
  • Výrobce: OMRON ELECTRONICS
  • Označení typu: E3X-NA41 2M OMS
  • Značka: OMRON ELECTRONICS
  • Objednací číslo: E3X 7002A
  • Produktová řada: E3X
  • EAN: 4547648358767
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 201,23
6 293,49 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,25 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Senzor fotoelektrický,zesilovač pro optická vlákna,PNP,2m kabel
Na objednávku

Popis produktu

Zesilovač s potenciometrem, IP50, výstup PNP, 2m kabel

Parametry

Výrobce OMRON ELECTRONICS
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Zobrazit všechny parametry