E3T-SL13 2M

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Světelný snímač se zacloněním pozadí
  • Kód: 1661299
  • Výrobce: OMRON ELECTRONICS
  • Označení typu: E3T-SL13 2M
  • Značka: OMRON ELECTRONICS
  • Objednací číslo: E3T 1031H
  • Produktová řada: E3T
  • EAN: 4536854366383
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 091,94
6 161,25 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,05 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

E3T-SL13 2M
Na objednávku

Popis produktu

Fotoelektrický senzor, difúzní, 15mm, DC, 3 vodiče, PNP, nasvícení, boční pohled, 2m kabel (vyžaduje držák)

Parametry

Výrobce OMRON ELECTRONICS
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Zobrazit všechny parametry