E3T 1381C

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jednocestná optická závora
  • Kód: 1689337
  • Výrobce: OMRON ELECTRONICS
  • Označení typu: E3T-CT14 2M
  • Značka: OMRON ELECTRONICS
  • Objednací číslo: E3T 1381C
  • Produktová řada: E3T
  • EAN: 4547648838511
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
7 916,32
9 578,75 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,16 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Popis produktu

Fotoelektrický senzor, nerezové pouzdro M6, průchozí 1 m, tmavý, PNP, kabel 2 m

Parametry

Výrobce OMRON ELECTRONICS
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Zobrazit všechny parametry