Fotoelektrický senzor E3SGS3E4

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Vidlicová optická závora
  • Kód: 1235239
  • Výrobce: OMRON ELECTRONICS
  • Označení typu: E3S-GS3E4
  • Značka: OMRON ELECTRONICS
  • Objednací číslo: E3SN1049M
  • Produktová řada: E3S
  • EAN: 4536853285937
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
9 236,79
11 176,52 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,54 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Fotoelektrický senzor E3SGS3E4
Na objednávku

Popis produktu

Fotoelektrický snímač, slot, 30 mm, DC, 3 vodiče, NPN, kabel 2 m

Parametry

Výrobce OMRON ELECTRONICS
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V ANO
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení