E3S-LS20XB4
Na objednávku
Popis produktu
Fotoelektrický senzor, jednocestný, 50 až 250 mm, DC, 3-vodičový, PNP, kabel 2 m
Parametry
Druh napětí DC
Hlášení před výpadkem NE
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 12...24
V
Konstrukční typ pouzdra Kvádr
Materiál kabelového pláště Polyvinylchlorid (PVC)
Druh napětí DC
Hlášení před výpadkem NE
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 12...24
V
Konstrukční typ pouzdra Kvádr
Materiál kabelového pláště Polyvinylchlorid (PVC)
Ochranná třída laseru Bez
Počet kontaktových výstupů pod napětím se signalizační funkcí 0
Počet polovodičových výstupů se signální funkcí 1
Počet zabezpečených kontaktových výstupů pod napětím 0
Počet zabezpečených polovodičových výstupů 0
Provozní prostředek - třída ochrany Třída ochrany 0
Reakční doba 1
ms
S časovou funkcí NE
S funkcí sledování přístrojů zapojených v sérii NE
S komunikačním rozhraním analogovým NE
S komunikačním rozhraním AS-Interface NE
S komunikačním rozhraním CANOpen NE
S komunikačním rozhraním DeviceNet NE
S komunikačním rozhraním Ethernet NE
S komunikačním rozhraním INTERBUS NE
S komunikačním rozhraním PROFIBUS NE
S komunikačním rozhraním RS 232 NE
S komunikačním rozhraním RS 422 NE
S komunikačním rozhraním RS 485 NE
S komunikačním rozhraním SSD NE
S komunikačním rozhraním SSI NE
Stupeň krytí (IP) IP67
Šířka snímače 17
mm
Typ bezpečnosti podle IEC 61496-1 1
Typ rozhraní pro bezpečnostní komunikaci Ostatní
Typ světla Infračervené světlo
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
Způsob elektrického připojení Kabel
Výrobce OMRON ELECTRONICS
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Doba reakce 1
ms
Jmenovitý spínací vzdálenost 250
mm
Materiál optické plochy Plast
Materiál pouzdra Plast
Max. spínací interval 250
mm
Max. výstupní proud 100
mA
Min. vzdálenost reflektoru 50
mm
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Proces nastavení Ruční nastavení
Rozsah nastavení 50...250
mm
S blokací opakovaného startu NE
S jinými analogovými výstupy NE
S reflektorem NE
Spínací frekvence 1000
Hz
Spínací funkce Spínání na světlo/tmu
Teplota okolí -25...55
°C
Typ spínací funkce Spínací kontakt (NO)
Typ spínacího výstupu PNP
Výška senzoru 55
mm
Značka OMRON ELECTRONICS
Produktová řada E3S
Délka senzoru 50
mm
Triangulace Potlačení pozadí
Provozní vzdálenost 50...250
mm
Číslo AWG 24
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.