Senzor fotoelektrický, radiální M18, kovové tělo, červená LED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Reflexní optický snímač
  • Kód: 1197981
  • Výrobce: OMRON ELECTRONICS
  • Označení typu: E3RB-RP21 OMI
  • Značka: OMRON ELECTRONICS
  • Objednací číslo: E3RB2016M
  • Produktová řada:
  • EAN: 4548583441934
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 2 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 187,34
3 856,68 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,10 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Senzor fotoelektrický, radiální M18, kovové tělo, červená LED
Skladem 2 ks

Popis produktu

Fotoelektrický senzor, radiální M18, kovové tělo, červená LED, reflexní, Volitelný 0.1-4m, PNP, L-ON/D-ON, konektor M12

Parametry

Výrobce OMRON ELECTRONICS
Analogový výstup 0 mA ... 20 mA NE
Analogový výstup 0 V ... 10 V NE
Analogový výstup -10 V ... +10 V NE
Analogový výstup 4 mA ... 20 mA NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství