Reflektor LED 30W 4000K 3000lm 1Z IP65 pracovní Mureva Lights

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pracovní svítidlo (staveništní)
Skladem 3 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 540,01
1 863,41 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Reflektor LED 30W 4000K 3000lm 1Z IP65 pracovní Mureva Lights
Skladem 3 ks

Popis produktu

Indikátor LED Mureva vybavený nejnovější technologií LED poskytuje energetickou účinnost až 100 lm/W. Vysoce kvalitní LED pracovní světlo se světelným tokem 3000 lm, barevnou teplotou 4000 K a čipem s dlouhou životností 50000 h bez zahřátí. Toto pracovní světlo má ergonomický tvar, obdélníkový tvar (výška 254,5 mm, šířka 231 mm a hloubka 20 mm) a hmotnost 980 g. Snadno se skladuje, přenáší a přenáší. Má kompaktní konstrukci s možností vedení kabelů, které lze použít na zemi nebo zavěsit. Díky vysoké hodnotě IP65 je toto pracovní světlo LED vhodné k instalaci ve všech typech povětrnostních podmínek, vnitřní i venkovní.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Objímka Ostatní
Značka Schneider Electric
Produktová řada Mureva
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 50000 h
Zobrazit všechny parametry