Svítilna čelová LED 280lm (Li-Poly) IP54 3,0W 6000K-7000K Thorsman

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pracovní svítidlo (staveništní)
Skladem 2 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 784,82
2 159,63 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítilna čelová LED 280lm (Li-Poly) IP54 3,0W 6000K-7000K Thorsman
Skladem 2 ks

Popis produktu

Indikátory Mureva, osvětlení LED vybavené nejnovější technologií LED, které nabízí energetickou účinnost až 100 lm/W. Vysoce kvalitní LED pracovní světlo se světelným tokem 3000 lm, barevnou teplotou 4000 K a čipem s dlouhou životností 50000 h bez zahřátí. Toto pracovní světlo má ergonomický tvar, obdélníkový tvar (výška 254,5 mm, šířka 231 mm a hloubka 20 mm) a hmotnost 980 g. Snadno se skladuje, přenáší a přenáší. Má kompaktní konstrukci s možností vedení kabelů, které lze použít na zemi nebo zavěsit. Díky vysoké hodnotě IP65 je toto pracovní světlo LED vhodné k instalaci ve všech typech povětrnostních podmínek, vnitřní i venkovní.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Thorsman
Produktová řada LED Worklamps
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 30000 h
Se světelným zdrojem ANO
Zobrazit všechny parametry