Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 45...45
mA
Značka OSRAM
Produktová řada DULUX
Výkon zdroje 10...10
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...220
V
Světelný tok 990...990
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 990
lm
Světelná účinnost 99
lm/W
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Tvar světelného zdroje Trubice, s paticí na jednom konci
Filament zdroj NE
Typ skla / krytu Matné
Barva světla podle EN 12464-1 Teplá < 3300 K
Patice G24q-3
Barva Bílá
Teplota barvy 3000...3000
K
Barva pouzdra Bílá
Úhel vyzařování 120...120
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Průměr 33
mm
Délka 170
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Index energetické účinnosti (EEI) 0,12
Min. počet spínacích cyklů 200000
Celkové harmonické zkreslení (THD) 30
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 10
kWh
Střední jmenovitá životnost 30000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO