LED žárovka G23 6W 3000K 630lm 2-pin Dulux S11

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1847782
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: DULUX S11LED 6W/830 230V EM G2
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4058075558069
  • Produktová řada: DULUX
  • EAN: 4058075558069
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
252,01
304,93 vč. DPH
+ -
KS
Informační list výrobku
Příspěvek na recyklaci: + 2,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

LED žárovka G23 6W 3000K 630lm 2-pin Dulux S11
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

LED ekvivalent ke krátké CFLni, s 2kolíkovou paticí G23 pro provoz s KP v síti AC. Vlastnosti produktu: Stupeň krytí: IP20. Životnost: až 30 000 h. Jednostranná zásuvná patice se dvěma kolíky G23. Výhody produktu: Rychlá, snadná a bezpečná výměna bez přepojování. Nízká spotřeba energie. Snadná výměna světelného zdroje díky kompaktnímu designu. Možný provoz přímo na 230 V AC ze sítě. Druh použití: Supermarkety a obchodní domy. Chodníky a chodby. Hotely, restaurace.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 29...29 mA
Značka OSRAM
Produktová řada DULUX
Výkon zdroje 6...6 W
Zobrazit všechny parametry

Alternativy produktu