LED žárovka 2G11 18,0W 4000K 2300lm 140° 4-pin Dulux L HF&AC 36

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1847772
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: DULUX L36LED 18W/840 230VHF 2G
  • Značka: OSRAM
  • Objednací číslo: 4058075557833
  • Produktová řada: DULUX
  • EAN: 4058075557833
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
672,04
813,17 vč. DPH
+ -
KS
Informační list výrobku
Příspěvek na recyklaci: + 2,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

LED žárovka 2G11 18,0W 4000K 2300lm 140° 4-pin Dulux L HF&AC 36
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

LED ekvivalent k CFLni, s 4kolíkovou paticí 2G11 pro provoz s EP v síti AC. Vlastnosti produktu: Jednostranná zásuvná patice se čtyřmi kolíky 2G11. Krátký a kompaktní světelný zdroj s kolíkovou paticí a dvojitě kroucenými trubicemi. Stupeň krytí: IP20. Životnost: až 30 000 h. Světelné zdroje bez obsahu rtuti. Výhody produktu: Rychlá, jednoduchá a bezpečná výměna. Jednoduchá výměna díky podobnému provedení jako v případě tradičních kompaktních zářivek. Nízká spotřeba energie. Možný provoz přímo na 230 V AC ze sítě. Druh použití: Kanceláře, veřejné budovy. Prodejny. Hotely, restaurace. Průmysl. Venkovní použití pouze ve vhodných svítidlech.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Jmenovitý proud 79...79 mA
Značka OSRAM
Produktová řada DULUX
Výkon zdroje 18...18 W
Zobrazit všechny parametry