DTZ0,5(*/*)*

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Třífázový řídící transformátor
  • Kód: 1108897
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: DTZ0,5(*/*)*
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 914803
  • Produktová řada: DTZ
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
13 854,51
16 763,96 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 6,71 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

DTZ0,5(*/*)*
Na objednávku

Popis produktu

Třífázový transformátor pro řídicí obvody v provedení dle VDE 0550, VDE 0550 část1, IEC/EN 61558-2-2, VDE0570 díl 2-2 jako bezpečnostní transformátor VDE 0570 díl 2-6 a jako oddělovací transformátor VDE 0570 díl 2-4, UL 506, CSA 22,2 No.66, OVE. jmenovité výstupní napětí volitelné 50-950 V +/- 5 %, jmenovité výstupní napětí volitelné 18,5-1000 jmenovitý příkon 0,5 kVA (*/*) = rezerva pro jmenovité vstupní napětí / jmenovité výstupní napětí

Parametry

Výrobce EATON
Druh zapojení Ostatní
Hloubka 112 mm
Jmenovitý výkon 500 VA
Odolné proti zkratu NE
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství