Držák žlabu MERKUR M1+M2 DZM 6 galvanický zinek Arkys

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní držák pro nosný kabelový systém
  • Kód: 9081793
  • Výrobce: ARKYS
  • Označení typu: DZM 6 "GZ"
  • Značka: ARKYS
  • Objednací číslo: ARK-214060
  • Produktová řada: Merkur
  • EAN: 8592648140603
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
56,01
67,77 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Držák žlabu MERKUR M1+M2 DZM 6 galvanický zinek Arkys
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Držák DZM 6 se v páru používá pro zavěšení kabelových žlabů na závitové tyče M8. Maximální doporučené zatížení jednoho držáku je 20 kg. Maximální nosnost páru držáků je 50 kg. V případě zakrytování žlabu víkem je nutné ukotvení držáku DZM 6 na spodní drát bočnice.

Parametry

Výrobce ARKYS
Délka 27 mm
Materiál Ocel
Povrchová úprava Galvanicky/elektrolyticky zinkované
Výška 40 mm
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství