Držák žlabu MERKUR M1+M2 DZM 3/150 žárový zinek Arkys

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní držák pro nosný kabelový systém
  • Kód: 1479632
  • Výrobce: ARKYS
  • Označení typu: DZM 3/150 "ŽZ"
  • Značka: ARKYS
  • Objednací číslo: ARK-224035
  • Produktová řada: Merkur
  • EAN: 8592648240358
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
107,48
130,05 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Držák žlabu MERKUR M1+M2 DZM 3/150 žárový zinek Arkys
Na objednávku

Popis produktu

Držák DZM 3/150 se používá pro zavěšení kabelových žlabů šířky 150 mm na závitové tyče M8. Lze jej využít i jako nosný prvek pro instalaci různých typů svítidel. Maximální doporučené zatížení držáku je 50 kg. Tento držák nelze použít v kombinaci s víkem žlabu. V případě požadavku instalace s víkem je nutné použít podpěry PZM, nebo držáky DZM 6.

Parametry

Výrobce ARKYS
Délka 155 mm
Materiál Ocel
Povrchová úprava Žárově zinkované
Výška 59 mm
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství