Držák žlabu MERKUR M1+M2 DZM 3/100 nerez Arkys

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní držák pro nosný kabelový systém
  • Kód: 7121975
  • Výrobce: ARKYS
  • Označení typu: DZM 3/100 "A2"
  • Značka: ARKYS
  • Objednací číslo: ARK-234030
  • Produktová řada: Merkur
  • EAN: 8592648340300
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
144,89
175,32 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Držák žlabu MERKUR M1+M2 DZM 3/100 nerez Arkys
Na objednávku

Popis produktu

Držák DZM 3/100 se používá pro zavěšení kabelových žlabů šířky 100 mm na závitové tyče M8. Lze jej využít i jako nosný prvek pro instalaci různých typů svítidel. Maximální doporučené zatížení držáku je 50 kg. Tento typ držáku nelze použít v kombinaci s víkem žlabu. V případě požadavku instalace s víkem je nutné použít podpěru PZM, nebo držáky DZM 6.

Parametry

Výrobce ARKYS
Délka 105 mm
Výška 61 mm
Značka ARKYS
Produktová řada Merkur
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství