Držák závitové tyče žlabu MERKUR M1+M2 DZM 2 galvanický zinek Arkys

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní držák pro nosný kabelový systém
  • Kód: 2504552
  • Výrobce: ARKYS
  • Označení typu: DZM 2 "GZ"
  • Značka: ARKYS
  • Objednací číslo: ARK-214020
  • Produktová řada: Merkur
  • EAN: 8592648140207
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 200 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
78,10
94,50 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   100,0 KS

Držák závitové tyče žlabu MERKUR M1+M2 DZM 2 galvanický zinek Arkys
Skladem 200 a více ks

Popis produktu

Držák DZM 2 se používá pro ukotvení závitových tyčí M8 při prostorových montážích do stropu (dřevěný, hurdiskový, atd.), nebo pod jinou horizontální část stavby, kde nelze použít kovové hmoždinky do betonu. Maximální doporučené zatížení je 150 kg.

Parametry

Výrobce ARKYS
Délka 70 mm
Materiál Ocel
Povrchová úprava Galvanicky/elektrolyticky zinkované
Značka ARKYS
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství