Držák nástěnný žlabu MERKUR M1+M2 DZM 10 galvanický zinek Arkys

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Montážní materiál pro nosný kabelový systém
  • Kód: 7120868
  • Výrobce: ARKYS
  • Označení typu: DZM 10 "GZ"
  • Značka: ARKYS
  • Objednací číslo: ARK-214100
  • Produktová řada: Merkur
  • EAN: 8592648141006
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 100 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
56,01
67,77 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   100,0 KS

Držák nástěnný žlabu MERKUR M1+M2 DZM 10 galvanický zinek Arkys
Skladem 100 a více ks

Popis produktu

Držák DZM 10 se pro svoji univerzálnost dá použít ve více typech instalace svislé i vodorovné montáže. Své využití nachází především u kovových konstrukcí, na které se dá upevnit šrouby, případně navařením. Technicky není určen pro žlaby šířky 100 mm. Maximální doporučené zatížení háčků: ve střihu 30 kg – v případě nástěnné instalace, v tahu 10 kg – v případě stropní instalace.

Parametry

Výrobce ARKYS
Materiál Ocel
Povrchová úprava Galvanicky/elektrolyticky zinkované
Značka ARKYS
Produktová řada Merkur

Ke stažení