DR-SUP-30/220-240/24 FS1 LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1825187
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075437784
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075437784
  • Produktová řada: LED DRIVER
  • EAN: 4058075437784
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
781,79
945,97 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

DR-SUP-30/220-240/24 FS1 LEDV
Na objednávku

Popis produktu

LED předřadník s konstantním napětím a dlouhou životností. Vlastnosti produktu: Dostupná provedení: 30 W, 60 W, 100 W a 200 W. Integrovaná kabelová svorka pro nezávislou instalaci. Životnost: až 60 000 h (při max. teplotě tc). Stupeň krytí: IP20. Nízká úroveň rušivého proudu < 5%. Napájecí napětí: 220…240 V. Provozní frekvence: 50/60 Hz. Provozováno při méně než 60 V: Bezpečné malé napětí (SELV). Reverzibilní ochrana před přehřátím, přetížením, zkratem a při přerušení obvodu. Výhody produktu: Naprostá kompatibilita s 24 V pružnými LED pásky. Dlouhá spolehlivá životnost při maximálních přípustných teplotách. 5letá záruka. Bezúdržbový provoz a minimální náklady instalace. Rychlá a jednoduchá instalace. Vysoká účinnost a spolehlivost. Druh použití: Nepřímé osvětlení i v těsných prostorech. Osvětlení s efektem wallwasher v obývacích pokojích, jídelnách, ložnicích a vstupních prostorech. Kanceláře, nákupní centra, nemocnice, restaurace, hotely. Pro vnitřní SELV instalace.

Parametry

Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení