DR DIM-PFM-60/220-240/24/P FS1 LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1765171
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075379190
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075379190
  • Produktová řada: LED DRIVER
  • EAN: 4058075379190
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 891,43
2 288,63 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

DR DIM-PFM-60/220-240/24/P FS1 LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Venkovní LED předřadník pro stálé napětí s rozhraním stmívání 1–10 V. Vlastnosti produktu: K dispozici ve variantách 20 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W a 250 W. Stmívatelné pomocí stmívače 1…10 V. Stmívatelné od 10 až po 100 %. Životnost: až 50 000 h (při maximální teplotě tc). Stupeň krytí: IP66. Rozsah provozních teplot: ?40 °C až 50 °C. Napájecí napětí: 220…240 V. Provozní frekvence: 50/60 Hz. Ochrana proti rázovému impulzu: do 6 kV (L-N), 6 kV (L/N-PE). Ochrana proti zkratu a přetížení. Výhody produktu: Naprostá kompatibilita s 24 V pružnými LED pásky. 5letá záruka. Vysoce stabilní výstupní výkon. Rychlá a jednoduchá instalace díky předpřipravené kabeláži. Vysoká účinnost a spolehlivost. Instalace do velmi studených a horkých prostředí. Druh použití: Vhodné pro vnitřní a venkovní instalace. Osvětlení fasád a budov. Ideální pro osvětlování veřejných prostor. Koupelny, kuchyně a venkovní prostory. Kanceláře, nákupní centra, nemocnice, restaurace, hotely.

Parametry

Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V ANO
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení