DR DALI-SUP-45/220-240/24

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1768422
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: DR DALI-SUP-45/220-240/24
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075421820
  • Produktová řada: LED DRIVER
  • EAN: 4058075421820
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 790,55
2 166,57 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

DR DALI-SUP-45/220-240/24
Na objednávku

Popis produktu

LED předřadník se stálým napětím s rozhraním stmívání DALI. Vlastnosti produktu: Jednokanálový LED předřadník s certifikací DALI-2. Pouzdro s kabelovými příchytkami pro samostatnou montáž. Provozováno s ochranou odděleného malého napětí (SELV): < 60 V. Stupeň krytí: IP20. Výhody produktu: Rychlá a pohodlná instalace díky konceptu kabelové svorky bez použití nástrojů. 5letá záruka. Díky omezenému míhání je možné dosáhnout vysoké kvality světla a také dobrého vizuálního komfortu. Použití „push DIM“ pro snadné ovládání. Kompatibilní s flexibilními 24 V LED pásky. Druh použití: Nepřímé osvětlení i v těsných prostorech. Hotely, obchody, pohostinská zařízení, obytné interiéry. Muzea, galerie. Světelné pásy v jednotlivých a společných kancelářích. Vhodné pro použití v systémech nouzového osvětlení (možnost DC).

Parametry

Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI ANO
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení