Jmenovitý proud 90...90
mA
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Objímka Ostatní
Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Šedá
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Značka LEDVANCE
Produktová řada Damp Proof
Povrchová ochrana pouzdra Bez ošetření
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Stmívání DALI-2 NE
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Provedení mřížky Ostatní
S řídicím zařízením ANO
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Typ předřadníku EVG
Vhodné pro počet světelných zdrojů 0
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vhodné pro zapojení do světelné řady NE
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro závěsnou montáž ANO
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
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
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM4
Směr světelného toku Přímý
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 70000
h
Max. počet svítidel na jistič B16 58
Max. počet svítidel na jistič C16 73
Stupeň krytí (IP) IP65
Rázová pevnost IK08
Třída ochrany I
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 5...35
°C
Vhodné pro nouzové osvětlení ANO
Nouzový napájecí zdroj integrovaný ANO
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
S větracími otvory NE
Max. výkon systému 18
W
Účinnost svítidla 133
lm/W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 2400
lm
Barva světla Bílá
Teplota barvy 4000...4000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Šířka 82
mm
Výška / hloubka 68
mm
Délka 1200
mm
Typ kabeláže Vhodné pro průchozí propojení
Počet pólů 3
Způsob připojení Bezšroubová svorka
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Ne
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Provoz přes Bluetooth NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO