DP 1500 26W 865 IP65 GY LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1847652
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: DP 1500 26W 865 IP65 GY
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075541160
  • Produktová řada: Damp Proof
  • EAN: 4058075541160
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 553,40
1 879,61 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   6,0 KS

DP 1500 26W 865 IP65 GY LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Prachotěsná svítidla, klasický tvar. Vlastnosti produktu: Vysoká světelná účinnost: až 139 lm/W. Vyzařovací úhel: 110°. Výhody produktu: Nízké blikání ? 10%. Rovnoměrně rozložené světlo. Úspora energie až 60% (ve srovnání se svítidly, která používají zářivky). Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádného nářadí. 5letá záruka. Druh použití: Ideální pro průmyslová a skladovací zařízení. Parkoviště a podchody. Garáže. Dílny, montážní linky. Výbava / příslušenství: Včetně svorek z nerezové oceli s bezpečnostními šrouby. Včetně upevňovacího příslušenství (sada pro zavěšení, sada ochrany před odcizením).

Parametry

Jmenovitý proud 125...125 mA
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Objímka Ostatní
Výrobce LEDVANCE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení