DMM40/4

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový odpínač, vypínač
  • Kód: 1108966
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: DMM-40/4
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 1314057
  • Produktová řada: DMM
  • EAN: 8711426325708
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 972,31
3 596,50 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,69 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Popis produktu

Vypínače, Sortiment: Odpínač, Hlavní vypínač, Přepínač údržby, Označení typu: DMM, s černou otočnou pákou a prodlužovací osou, Informace k rozsahu dodávky: Pomocný kontakt lze namontovat dodatečně., 4pólové, poznámka: 1 visací zámek, 5 mm, Možnost uzamčení: Uzamykatelný v poloze 0, Stupeň krytí: IP20, Provedení: Povrchová montáž, Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 22 kW, Jmenovitý trvalý proud: Iu = 40 A, Způsob připojení: Vertikální připojení, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3

Parametry

Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Černá
Blokovatelné NE
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1 kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 40 A
Zobrazit všechny parametry