DMM125/4 +CM

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový odpínač, vypínač
  • Kód: 1108986
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: DMM-125/4+CM
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 1314207
  • Produktová řada: DMM
  • EAN: 8711426752757
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 774,22
5 776,81 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,14 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

DMM125/4 +CM
Na objednávku

Popis produktu

Vypínače, Sortiment: Odpínač, Hlavní vypínač, Přepínač údržby, Označení typu: DMM, s modrou otočnou pákou (typ C) a prodlužovací osou, Informace k rozsahu dodávky: Pomocný kontakt lze namontovat dodatečně., 4pólové, poznámka: 1 visací zámek, 5 mm, Možnost uzamčení: Uzamykatelný v poloze 0, Stupeň krytí: IP20, Provedení: Montáž do panelu, Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 59 kW, Jmenovitý trvalý proud: Iu = 125 A, Způsob připojení: Vertikální připojení, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3

Parametry

Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Ostatní
Blokovatelné NE
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 2,5 kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 125 A
Zobrazit všechny parametry