DMM-160/4/M4/P-G

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový odpínač, vypínač
  • Kód: 1351438
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: DMM-160/4/M4/P-G
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 6096807
  • Produktová řada: DMM
  • EAN: 8711426642201
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 423,66
6 562,63 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,07 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

DMM-160/4/M4/P-G
Na objednávku

Popis produktu

Vypínače, Sortiment: Odpínač, Hlavní vypínač, Přepínač údržby, Označení typu: DMM, se šedou otočnou pákou, poznámka: S kovovou osou pro hloubku rozváděčové skříně 400 mm, Informace k rozsahu dodávky: Pomocný kontakt lze namontovat dodatečně., 4pólové, Stupeň krytí: IP20, Provedení: Zadní montáž, Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 80 kW, Jmenovitý trvalý proud: Iu = 160 A, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3

Parametry

Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Šedá
Blokovatelné ANO
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 2,5 kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 160 A
Zobrazit všechny parametry