DMM-125/4/I5/C-R

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový odpínač, vypínač
  • Kód: 1346889
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: DMM-125/4/I5/C-R
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 172863
  • Produktová řada: DMM
  • EAN: 4015081694433
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
9 038,44
10 936,51 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,71 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

DMM-125/4/I5/C-R
Na objednávku

Popis produktu

Vypínače, Sortiment: Odpínač, Hlavní vypínač, Přepínač údržby, Označení typu: DMM, Funkce STOP: Funkce nouzového vypnutí, S červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímkou, poznámka: v krytu CI-K5, Informace k rozsahu dodávky: Pomocný kontakt lze namontovat dodatečně., 4pólové, uzamykací zařízení: válcový zámek, Stupeň krytí: IP 65, Provedení: Povrchová montáž, Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 59 kW, Jmenovitý trvalý proud: Iu = 125 A, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3

Parametry

Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Rudá
Blokovatelné ANO
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 2,5 kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 125 A
Zobrazit všechny parametry