DMM-125/3/I5/C-B

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový odpínač, vypínač
  • Kód: 1346876
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: DMM-125/3/I5/C-B
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 172858
  • Produktová řada: DMM
  • EAN: 4015081694648
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
8 740,61
10 576,14 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,71 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

DMM-125/3/I5/C-B
Na objednávku

Popis produktu

Vypínače, Sortiment: Odpínač, Hlavní vypínač, Přepínač údržby, Označení typu: DMM, s modrou otočnou pákou, poznámka: v krytu CI-K5, Informace k rozsahu dodávky: Pomocný kontakt lze namontovat dodatečně., 3-pólové, uzamykací zařízení: válcový zámek, Stupeň krytí: IP 65, Provedení: Povrchová montáž, Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 59 kW, Jmenovitý trvalý proud: Iu = 125 A, Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3

Parametry

Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Ostatní
Blokovatelné ANO
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 2,5 kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 125 A
Zobrazit všechny parametry