Svítidlo vestavné LED 18W 6500K 1530lm čtverec 210 bílá IP20

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Downlight / bodové svítidlo / světlomet
  • Kód: 1515058
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: DL Slim SQ210 18W/CDL
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075079373
  • Produktová řada: Downlight
  • EAN: 4058075079373
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
656,54
794,41 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   6,0 KS

Svítidlo vestavné LED 18W 6500K 1530lm čtverec 210 bílá IP20
Na objednávku

Popis produktu

Plochá svítidla Downlight s integrovaným předřadníkem, čtvercová. Vlastnosti produktu: Malá viditelná fazeta. Připojovací krabice s bezšroubovou svorkovnicí pro připojení bez nutnosti použití nástrojů. Světlovod z nežloutnoucího PMMA zaručující dlouhou životnost. Výhody produktu: Velmi tenké pouzdro. Malá instalační hloubka. Vysoký měrný světelný výkon. Úspora energie až 60% (ve srovnání se svítidly používajícími úsporné zářivky). Velmi homogenní světlo. Funkční design. Snadná instalace díky integrovanému ovladači. Druh použití: Přímá náhrada za svítidla s kompaktními zářivkami. Všeobecné osvětlení. Veřejné prostory. Schodiště. Chodby. Vestibuly. Prodejny. Výbava / příslušenství: Rámy pro povrchovou montáž k dispozici jako příslušenství.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Bílá
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Značka LEDVANCE
Produktová řada Downlight
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení